PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
SUS316締付継手ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09980695
品番
NSV1613
参考基準価格(税別)
¥5,995
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気、水、その他
チューブ外径(Φmm)
16
チューブ内径(Φmm)
13
材質
SUS316
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
11.5
タイプ
耐腐蝕用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効断面積(mm
2
)
64
質量(g)
146
寸法B(mm)
45.3
寸法C(mm)
9.5
寸法E1(mm)
32
寸法E2(mm)
18
対辺H1(mm)
23
対辺H2(mm)
23
用途
チューブとチューブの接続(同径)
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった