NSE0860 SUS316締付継手ユニオンティー PISCO(ピスコ) 09980713 NSE0860 SUS316締付継手ユニオンティー PISCO(ピスコ) 09980713

SUS316締付継手ユニオンティー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09980713 品番 NSE0860
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,027 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

形状ユニオンティー 使用流体空気、水、その他 チューブ外径(Φmm)8 チューブ内径(Φmm)6 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)5 タイプ耐腐蝕用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 有効断面積(mm2)13 質量(g)85 寸法C(mm)7 寸法E1(mm)25 寸法E2(mm)13.5 対辺H1(mm)14 対辺H2(mm)17 用途チューブとチューブの接続(同径)
注意
※管用テーパネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5〜2山を残して巻く、又は塗布してください。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする