メイン画像

縦入れ収納工具箱用バックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09981155 品番TATEIRE-BC
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

縦入れ収納工具箱用オプションです。
交換用バックル部品です。

用途本体バックルの交換用バックルとして。 トラスコ品番660-8988 材質ABS樹脂 オレンジ 外寸法・高さ(mm)15 外寸法・奥行(mm)91 外寸法・間口(mm)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする