※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PFA)チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード09981264 品番SFT0860-20-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。

透明 使用温度範囲(℃)-65〜260(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.9(20℃65%RH時) 最小曲げ半径(mm)27(JIS) 使用流体空気、水、薬品など チューブ全長(m)20 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ外径×内径(mm)8×6
注意
※チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09981264 SFT0860-20-C 39492101 SFT0860-20-C フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ) フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ) 1巻 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする