※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
フッ素樹脂(PFA)チューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
09981291
品番
SFT1613-20-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥83,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
色
透明
使用温度範囲(℃)
-65〜260(不凍)
最高使用圧力(MPa)
0.9(20℃65%RH時)
最小曲げ半径(mm)
94(JIS)
使用流体
空気、水、薬品など
チューブ全長(m)
20
材質(チューブ)
フッ素樹脂(PFA)
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ外径×内径(mm)
16×13
注意
※チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09981291
SFT1613-20-C
39492153
SFT1613-20-C
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)
1巻
¥
66,980
税込
¥
73,678
注文コードが変更になりました