親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,648
¥1,498
親水フィルム トヨタ ヤリス MXPA10/MXPA15/MXPH10/MXPH15/KSP210 サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398
ガラス面全体及びワイパーゴム部分に使用。直後はとてもきれいになりました。
が、ワイパーが経年変化しているためか、その後はワイパーの線が、出てしまいます。
まだ使用していませんが、youtubeで評判が高かったので購入しました。
安いものでは落ちなかった油膜も綺麗に落ちるそうです
フロントガラスの油膜取りには、この製品に限ります。今までいろんな洗剤とかアルコールで試しましたが、無理でした。しかしこの製品は水で伸ばしながら拭くだけで一発できれいになります。ワイパーの金属部によるガラスキズも、この製品で電動ウオッシャー(ウレタンパッド)により消すことができました。この製品は、水との化学反応でガラス面を溶かし仕上げが可能な製品な様です。
油膜取りといえば、"キイロビン"と言われるほど有名な商品だったので、一度使ってみようと思っていました。
私が困っていたのは、助手席と運転席の窓ガラスに油膜や雨粒がつくことです。視界が悪くなる。磨いても、屋外に置いてありのとズボラで洗車しない私の車はすぐに汚くなってしまします。
水でざっと洗ったガラス面を付属のスポンジに付けて、5−10回ぐらいこすると、水が弾かなくなるのがわかります。簡単に綺麗になります。
白い液なので、丁寧に水で流さないと白く残るので充分に水を流す必要があります。
油分がなくなり水滴が付かず視界が良好になりました。
それほど手間のかかる作業ではないので、定期的に磨こうと思います。
油膜がシッカリ付いていて、取り除くのに力を入れて擦らないと、落ちない。入念に作業すると見違えるようにきれいになる。
昔からこの商品を使用してます。
コーティングの下地に使ってますが、油膜がある所が弾くのでとても分かりやすいです。