P60 シャインポリッシュDC12V PROSTAFF(プロスタッフ) 09981395

P60 シャインポリッシュDC12V PROSTAFF(プロスタッフ) 09981395 P60 シャインポリッシュDC12V PROSTAFF(プロスタッフ) 09981395 P60 シャインポリッシュDC12V PROSTAFF(プロスタッフ) 09981395

シャインポリッシュDC12V

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09981395 品番P60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

車内電源(シガーソケット等)から使用できる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しがラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりがお楽しみいただけます。
ダイレクトモータードライブの採用により、振動・騒音を最小限までカット。
理想的なパット回転を実現するWアクシス機構を採用、2つの違う回転軌道により手塗りに近い運動を実現しました。
4.5mのロングコードでミニバン・RV車も作業がラクラク。

付属品
ワックスがけ用バフ×2枚
仕上げ用バフ×1枚
寸法(mm)220×250×250 質量(g)1660 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3300 消費電力(W)60 電源コード(m)4.5 使用電源(V)DC12 パット径(Φmm)152
注意
※輸入車は適合性確認がとれていないため、ご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09981395
2019-08-25
用途:
車の練りワックスがけと拭き取りに

軽のワックスがけに使用、バッテリーあがりが怖いのでエンジン掛けて使いましょう。
大きめの普通車やワゴンなんかだと一日がかりのワックスがけが短時間で済みそうです。
頑丈で使いやすく問題無くワックス掛けができました、円を描くように回転するのはワックスがけにこだわる人からすれば傷が付きやすいと聞くので自分ほどこだわりが無いのであれば良いアイテムです。

対象商品:
09981395
2015-10-05
用途:
車両研磨〜商品研磨

手軽に使えるところが良かったです。
パワーに関しましてはポリッシャーであることから、概ね満足です。
プロ用の機材であればさらに可能作業の幅が広がるのであれば、素晴らしいと思います。

対象商品:
09981395
2014-11-14
用途:
洗車

かなり良いです。DC12Vタイプを購入したのでエンジンをかけながら有料の洗車場などで使えます。音も比較的静かで水垢もしっかり落ちます。自家用車を磨くということに関してはこれで十分だと思います。

対象商品:
09981395
2014-10-12
用途:
WAXがけと窓の拭き上げ

商品的には満足できる性能で、あとは自分の腕前を上げないといけないですね。液体WAXを施すと、WAXがけ時間がある程度経過し、しかるべく拭き取りづらくなりました。
手順を考え今後は、部分的にWAXがけし、すぐに手で拭き取るようにすれば、問題はなくなると思いました。

対象商品:
09981395
2014-10-15
用途:

労力を安い金銭で買える

対象商品:
09981395
2014-04-10
用途:
愛車のガラスコーティング補修に使っています

使用した感じはとても良い印象です。作りも良く、コーティング剤の塗布から磨きまで無理なく綺麗に仕上がりますので大満足です。手作業では大変な思いをしておりましたので、これはコストパフォーマンスも良くてお勧めです。
気になるのは、購入して箱や説明書きを見るまでわからなかったのですが、輸入車には使用不可と書かれている点です。正直理由がわかりません。シガーコンセントのメッキが合わないのでしょうか?
私は輸入車なので戸惑いました。まあ今のところ本体もプラグも熱くなったりという異常は無いのでこのまま使おうと思いますが、最初から判っていたら購入していないかも。
情報は正しくわかりやすく表示して頂けると嬉しいですね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

一般に輸入車の塗装は国内車と比較し、塗装が弱いといわれています。また、多種類の車が輸入されており、すべての輸入車について、ポリッシャーの適合性確認を行っておりません。上記の理由により、輸入車への弊社ポリッシャーの使用をお控えいただきたい 旨、記載させていただいております。
WEBにも注意書きを入れさせていただきます。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
09981395
2014-02-14
用途:
車のワックス掛け及びヘッドライトの黄ばみ取り

車のワックスは手で掛けたようにのり、短時間でむらなくかけれました。後、ヘッドライトの黄ばみ取りに使用したところ、新品同様に、こちらもむらがなくなり凄く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09981395
2014-05-18
用途:
ワックスがけ

音が静かで満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする