らくのりバケツ

(74件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09981465 品番P29
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

普通車からハイルーフ車の洗車に便利な乗って使えるバケツです。
10Lの大容量タイプで手洗いやシャンプー洗車に大活躍。
収納箱としてもお使い頂けるので、洗車用品などがコンパクトに整理できます。

容量(L)10 仕様水入れに便利なホース固定リング付。 質量(g)716 耐荷重(kg)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×290×285 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09981465
2024-07-22
用途:
主に腰掛け用に

紫外線による劣化で3年目にして蓋もバケツもバキバキに崩れてしまったので、同じような商品を探しまくりました。さんざん探した結果リピート購入。3年使えれば充分。コスパ最高だと再認識するに至りました。

対象商品:
09981465
2024-06-06
用途:
洗車道具入れ

屋外に置いていたので2年ほどで取っ手が朽ち果てました。その後も作業用の椅子として使っていましたが、3年目にしてとうとう座ったとたんに蓋もバケツもバキバキに崩れてしまいました。日陰でも紫外線で劣化するので気を付けましょう。

対象商品:
09981465
2024-04-14
用途:
洗車
製造業

この手の乗れるバケツの中では最もコスパが良いと思います

対象商品:
09981465
2024-04-09
用途:
物入れ兼椅子
農・林・水産業

とても丈夫でよいと思います。車の洗車セットをいれて使ってます。

対象商品:
09981465
2024-02-26
用途:
部品の保管
飲食業

蓋が平面なので、作業ごとに分けて、重ねて保管できる。
踏み台や、椅子代わりにも使用できるので、ちょっと最多作業には便利。

1人が参考にしています
対象商品:
09981465
2022-11-04
用途:
ちょっと高いところの作業
サービス業

友人の引っ越しの手伝いに行った時踏み台がなく、
持参したらくのりバケツに乗って冷蔵庫の上や棚の上を掃除できたし、雑巾バケツとしても使えた。
ボランティアで病院の草取りをした時、
らくのりバケツに座りながら作業できたので
腰が楽だった。
バケツの中に手袋や草取り用具を入れて持ち運びできた。
プリンターを高いところに置いているので、
らくのりバケツに乗って使用できる。
バケツの中に電気コードも入れることができた。

1人が参考にしています
対象商品:
09981465
2023-05-15
用途:
車の洗浄に。
その他業種

汚れた物を、洗ったり、かたずけの容器に、とても便利。

対象商品:
09981465
2021-03-04
用途:
洗車・ワックス道具の収納、作業時の踏み台に
農・林・水産業

道具の収納ができ、作業時の踏み台にもなるのでとても便利です。うれしいことに、勝手口の収納棚にぴったりサイズでした。体重約50kgですが、乗っても壊れそうにないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする