パール金属
ガジェコン 楽しいフルーツ抜型セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09981941
品番
CC-1236
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
お弁当作りにも活躍。野菜やハムなどの型抜にも。
材質
金属部:ステンレス鋼 グリップキャップ:ポリエチレン(耐熱温度70℃)
寸法(mm)
大:外径50×高さ65 小:外径35×高さ45
質量(g)
55