OP5-JT ワゴンモール(テープ付) 未来工業 09982174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP5-JT ワゴンモール(テープ付) 未来工業 09982174
OP5-JT ワゴンモール(テープ付) 未来工業 09982174
OP5-JT ワゴンモール(テープ付) 未来工業 09982174
OP5-JT ワゴンモール(テープ付) 未来工業 09982174

ワゴンモール(テープ付)

(5件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
ベージュ
全長(m)1
寸法H(mm)12
内容量1本注文コード09982174品番OP5-JT
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。

適合ケーブル
【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)
【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル
ベージュ材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム寸法H(mm)12全長(m)1寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8耐荷重N(kgf)1960(200)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けてください。
※2023年2月1日より、特別運賃が設定されます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※接着面の水、油、ゴミ等を乾燥布でキレイにしてください。
テープ面にゴミ等が付かないようにし、シッカリ貼り付けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09982131
2024-06-06
用途: LANケーブルなどの配線を隠すため
建設業・工事業

接着テープ付きなので固定しやすく設置作業もストレスなく簡単にすみました。

対象商品 : 09982201
2018-04-11
用途: 会議室内の電源ケーブル収納
その他業種

両面粘着テープが初めから付いているのですぐに作業できた。

1が参考にしています
対象商品 : 09982192
2018-02-23
用途: 店舗什器電源工事
中神電設電気・ガス・熱供給・水道業

テープ付きなため作業能率上がって仕上りもきれいに出来た

対象商品 : 09982147
2014-07-02
用途: PCなどの配線保護

よいです。
もう少し薄めの色など種類があれば尚よかったです。

対象商品 : 09982131
2014-02-14
用途: 扉下部の配線カバーとして

意外と見た目もなめらか。きれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする