UG-3083 ハーフ&ハーフ ホットサンドトースター CAPTAIN STAG 09982458 UG-3083 ハーフ&ハーフ ホットサンドトースター CAPTAIN STAG 09982458 UG-3083 ハーフ&ハーフ ホットサンドトースター CAPTAIN STAG 09982458

ハーフ&ハーフ ホットサンドトースター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09982458 品番UG-3083
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

女性やお子様でも食べやすいハーフサイズサンドが作れるトースター。食パン2枚を使ったホットサンドを一度に食べられない方におすすめ。パンをしっかり圧着、開きにくく片手で食べやすい。2枚同時に別々の食材が焼けます。1枚だけでも焼けます。熱伝導に優れ、蓄熱性が高いアルミダイキャスト製で、熱がムラなく均一に伝わります。軽くて丈夫で錆びにくい。2つに分かれて洗いやすい。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。

材質アルミニウム合金(表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工) 取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度150度) 取っ手金具/ステンレス鋼 幅(mm)135 厚さ(mm)32 全長(mm)375 質量(g)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする