UG-3086 キャストアルミ ホットサンドトースター 〈フラット〉 CAPTAIN STAG 09982467 UG-3086 キャストアルミ ホットサンドトースター 〈フラット〉 CAPTAIN STAG 09982467 UG-3086 キャストアルミ ホットサンドトースター 〈フラット〉 CAPTAIN STAG 09982467

キャストアルミ ホットサンドトースター 〈フラット〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09982467 品番UG-3086
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アイデア次第で色々な食材をはさんで料理できるホットサンドメーカー。パンと具をはさんで焼くだけ。パンケーキや目玉焼きもできます。熱伝導に優れ、蓄熱性が高いアルミダイキャスト製で、熱がムラなく均一に伝わります。軽くて丈夫で錆びにくい。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。2つに分かれて洗いやすい。

材質アルミニウム合金(表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工) 取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度150度) 取っ手金具/ステンレス鋼 幅(mm)152 厚さ(mm)32 全長(mm)352 質量(g)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする