CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン/調理家電
CAPTAIN STAGの その他調理家電
CAPTAIN STAGの フードメーカー/製菓
キャストアルミ たい焼き器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09982485
品番
UG-3089
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
外はサクッと中はふんわりのたい焼きが手軽に作れます。熱伝導に優れ、蓄熱性が高いアルミダイキャスト製で、熱がムラなく均一に伝わります。軽くて丈夫で錆びにくい。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
材質
アルミニウム合金(表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工) 取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度150度) 取っ手金具/ステンレス鋼
幅(mm)
180
厚さ(mm)
36
全長(mm)
368
質量(g)
550