※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPU-7J ワゴンモール付属品 立上げ 未来工業 09983136 OPU-7J ワゴンモール付属品 立上げ 未来工業 09983136

ワゴンモール付属品 立上げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09983136 品番 OPU-7J
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。
位置合わせが容易にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。
ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。

形状立上げ ベージュ 寸法L(mm)63 寸法H(mm)15.2 寸法B(mm)75 寸法R(mm)23.8
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする