耐寒グローブ 厚手ボア ロングジャージ(ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード09983140 品番UX-1231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内側厚手ボア仕様で即暖。-25℃でも硬くなりにくい。防水性抜群。リブ付で袖口を固定できる。ロングタイプで手首もカバー。アウトドアでは「テント設営」「薪割り」「食器洗い」に。防水性に長けているので「洗車」にも使用可能です。

材質表生地:ポリウレタン 中間:ポリウレタン・塩化ビニル樹脂(可塑剤) インナー:アクリル・ナイロン 袖口:アクリル ブラック サイズXL 質量(g)169 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)38 中指長(cm)8.6 手囲い(cm)25.2
注意
※サイズ許容誤差±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする