※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP3-2A ワゴンモール(アルミ) 未来工業 09985236 OP3-2A ワゴンモール(アルミ) 未来工業 09985236

ワゴンモール(アルミ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09985236 品番 OP3-2A
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)

適合ケーブル
【センター】Φ5以下の通信線・ケーブル、VCTFK(1.25×2C-1条)
【両サイド】 -
シルバー 材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC 付属品- 寸法B(mm)30 寸法H(mm)8 全長(m)2 寸法b1(mm)- 寸法b2(mm)- 寸法h(mm)5 耐荷重N(kgf)3920(400)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09985236
2021-03-11
用途:
床這コード保護
製造業

強度もあり、美観的にも樹脂製のもに優れている。
送料が特別料金扱いでなければ良い。

対象商品:
09985263
2014-06-26
用途:
事務所内のPC配線カバー・コンクリート床のエアー配管カバー
西日本フリート株式会社 様

重量物が通っても壊れず、見た目もよく非常に役にたっております。また、機会があれば購入したい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする