モールテープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)14 注文コード09985516 品番T-1
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はテープ幅・幅・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。

テープ幅(mm)14 テープ厚さ(mm)0.4 テープ長さ(m)15 適合【プラモール】1号、【デンコープロテクタ】1号、【ジャンボモール】ML-12J
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09985507
2023-03-04
用途:
電線の引き回し
自動車・二輪車・自転車関連業

昔から、このテープは使っていたので、接着力や耐久性など満足できるレベルです。またリピートします。

対象商品:
09985507
2021-10-03
用途:
床 配線モールのさ接着
SCプランニング株式会社 様 (サービス業)

配線モールの幅より少し細い気がしましたが
接着には支障ありませんでした。

対象商品:
09985561
2019-06-16
用途:
モール 増設電気配線
サービス業

kタイプ 強力な接着力で満足です。
安価に を期待する。

対象商品:
09985577
2017-10-13
用途:
極細金網を 貼り付ける
安藤電子制御有限会社 様

以前から 使用しているが 非常に強い粘着力で,程よい厚みと柔らかさで凸凹の吸収もよく,特筆するのは 従来のモールテープに比べて 極めて経年変化が少ないことです。

1人が参考にしています
対象商品:
09985516
2019-11-20
用途:
壁にモール貼り付け
教育・研究機関

壁にモールを貼り付けたが数日で剥がれてしまった。
床用にしか使えない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする