ふわふわ泡立ちスポンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09987056 品番03083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

キメの細かい超ソフトな肌ざわりの洗車スポンジです
ふんわりクリーミーな泡が汚れを包み込み優しく洗い上げます
手になじみやすい形状で、スピーディに洗車ができます

適合用途洗車 用途洗車用スポンジ 材質特殊ポリウレタンフォーム サイズ(mm)190×115×50 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
洗車
その他業種

昔から洗車に使用している愛用のスポンジです。最近では近隣にある有名なカー用品店3店でも目にすることがなくなっています。特殊な形をしていて,手にもなじみ,細かいところまで洗車できる特別な製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする