ホイールスポンジスティック

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09987065 品番03088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

すみずみまでグングン洗え、耐久性抜群!
ホイールにやさしくガンコな汚れをしっかり落とすメッシュカバー付きスポンジ!
握りやすいグリップで細かな部分もラクラク洗える!

適合用途ホイール洗浄 用途自動車ホイールの洗浄 タイプスティックタイプ 寸法(Φ×高さH)(mm)34×230 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09987065
2023-11-03
用途:
清掃
農・林・水産業

ホイールの隙間に入りやすく、傷つけにくいのでとてもきれいになります。

1人が参考にしています
対象商品:
09987065
2023-08-18
用途:
ホイールのネジ穴洗い
金融・保険業

ホイールのネジ穴が深いので、普通のスポンジでは届きません。これは、毛足が長く、穴の奥まで届きました。

1人が参考にしています
対象商品:
09987065
2023-06-26
用途:
ホイール洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

スポークホイールを洗う時便利です。先端の黒い部分が柔らかいので今まで普通のスポンジや洗車ブラシを使っていたのが何だったのかと思うほど
です。100均でも似たようなのありますがウイルソンブランドなのでちょっと長持ちしてくれるといいですね。

対象商品:
09987065
2023-09-26
用途:
バイク洗車
サービス業

バイク洗車で指のハイらあない場所を洗うため購入
太さは良いが生地の厚さがないので残念、厚さが有り耐久性が損なわなければ星5個。

対象商品:
09987065
2023-09-15
用途:
清掃
農・林・水産業

もう少し柄が長いととても便利ですが、問題なく使えます。

対象商品:
09987065
2022-10-27
用途:
車のアルミホイル洗い
合資会社心和 様 (医療・福祉・介護関連業)

コスパ最高です。
手の指の入りづらいホイールの間まで、手を汚さないで洗浄出来ます。コレは優れもの!

2人が参考にしています
対象商品:
09987065
2020-08-21
用途:
ホイール洗浄、安くて細かいところを、洗ってます。
ニッシンキコウ 様 (卸売・小売業)

ホイール洗浄時、安くて細かいところを、洗ってます。

対象商品:
09987065
2017-11-19
用途:
洗車
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする