ホイールスポンジワイド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09987074 品番03087
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

メッシュ加工がポイント!すみずみまでグングン洗える
耐久性抜群!ホイールにやさしいメッシュカバー付きスポンジ!
メッシュ部分がガンコな汚れをしっかり落とす!
握りやすいグリップで細かな部分もラクラク洗える!
ワイドタイプ

適合用途ホイール洗浄 用途自動車ホイールの洗浄 材質スポンジ部/ポリウレタンフォーム、メッシュ部/ポリエステル 寸法(mm)230×75×30 材質(柄部)ABS樹脂 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09987074
2020-09-18
用途:
アルミホイールの洗浄

ホイールの穴が8か所あり穴の大きさとスポンジの大きさが同じであるため作業しやすくきれいになります。

対象商品:
09987074
2016-04-28
用途:
深いリム(8..5〜9.5J)のホイールの清掃
製造業

ジョイフルのホイールスポンジを使用していましたが廃盤なったようで代替えとして購入しました。
もう少し長さがほしいです。35センチほどの長さがあればホイールの奥まで届くと思います。
リムの奥の方は形状も平面ではなく複雑にスポンジから逃げるような段差があるので可能でしたら現状の品物の先端に大き目の球状のスポンジを追加して頂けたら嬉しいです。

対象商品:
09987074
2016-09-30
用途:
アルミホイールの洗車

別に問題なく使用できております。

対象商品:
09987074
2015-06-01
用途:
アルミホイールを洗うため

何回も使っていますが1シーズンくらいしかもたなくて中のスポンジがだめになります。値段的には安めなので使っていますが・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする