超ソフトワックススポンジ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09987223 品番03082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ソフトタッチスポンジ採用
ボディに優しい
薄くムラなくグングン伸びる

適合用途ワックス塗布 用途固形ワックスの塗りこみ 材質特殊ポリウレタンフォーム 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×30 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
ワックスがけに。
有限会社 ライナー 様

ポロっと落としてしまいましたのでスペア的な意味合いで注文しました。
ちなみにザイモールのチタニュームで使ってます。
柔らかくてありだと思います。

2025-01-07
用途:
ワックスの塗布

凄くキメが細かいスポンジになります。磨きの仕上げで使うバフのような手触りで超ソフト。価格も安いので重宝しております。

2023-05-03
用途:
ボディメンテ
運輸・通信業

ブードゥのシルクにて使用していますが、ソフトなわりに手が疲れにくいと思います。

対象商品:
09987223
2022-12-14
用途:
旧車のワックス掛け用

ワックス付属のスポンジより目が細かく、
均一にムラなく塗る事ができるため重宝している。

対象商品:
09987223
2022-05-15
用途:
車のワックスかけ
製造業

純正付属スポンジに対してキメ細かく柔らかいのでエッジにトレースしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
09987223
2022-01-15
用途:
ワックス用に。
有限会社 ライナー 様

ワックス用に購入しました。ワックス附属のスポンジはほとんどがあまり良い物とは言えず、このような商品を探しておりました。
実際使用しましたところ柔らかさやサイズ使用感はバッチリです。
ちなみに使用ワックスはザイモールのチタニウムです。

対象商品:
09987223
2022-02-17
用途:
自動車のバフがけに
有限会社 ライナー 様

自動車磨きの超微粒子コンパウンド用に購入。
特に問題ございません。
しばらく使ってみようと思います。

対象商品:
09987223
2021-10-06
用途:
洗車

質感もあり車に傷が付きにくそうで、とても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする