車まるごと ウェット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード09987345 品番2008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

簡単・手軽!これひとつで車の汚れまとめてキレイ!
使い方いろいろ ボディについた鳥のフン、窓ガラスのタバコのヤニ、ダッシュボードの花粉・ホコリ、ホイールの黒ズミなど、車のいろいろな汚れにお使いいただけます。
拭くだけできちんとキレイ 洗浄成分の働きで、から拭きでは取れない油性の汚れや、手アカ・タバコのヤニなどをスッキリ落とします。
サラッとした仕上がり 拭いた後にベトつきがなく、汚れを残さないので二度拭きの手間もいりません。手にもべとつかず、気持ちいい使い心地。
お得なエコノミーパッケージ これひとつで車をまるごとお掃除できますので、用途ごとにシートを買い分ける必要がありません。30枚入りで大変経済的です

適合塗装色全塗装色 用途自動車の外装及び内装の洗浄(本革、天然木部分は除く) 材質レーヨン・ポリエステル シートサイズ(mm)約265×300 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
車の窓拭き用
サービス業

出かける前に軽く窓を拭くのに使用しているが、そのまま捨てられて便利。時間があるときにはそのままボディも拭いている。

対象商品:
09987345
2025-07-25
用途:
バイク清掃
運輸・通信業

枚数は多いが、なにせ薄い。もう少し安かったらうれしい。ササッと手軽にキレイにできるのはいいと思う。

対象商品:
09987345
2021-11-23
用途:
室内清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

いざという時に使えるよう購入しました。
まだ使っていないので何とも言えません。

1人が参考にしています
対象商品:
09987345
2016-05-05
用途:
車内の掃除
製造業

とても使い易いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする