一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
ガラスの拭き上げ専用として使用しております。
繊維が細かくきれいに拭き取れます。
このタイプ、色々と試しながら使用していますが、当方にはコスパは非常に良く思えます、古い黒色の車ですが、シャンプー洗車後のふき取りのストレスが軽減されます、勿論完璧に一発で拭きあげる事は難しいですが、不満は無いです、保管にやや気を使います。
水の吸い出しがすごいのでこすりとる必要もほとんどない。拭き取り時間がすごく短縮できました。黒色でも傷が付きにくく、非常に価値のある商品と思います
メーカー:七虹、商品名:スパッと水切りセーム、を使っていますが、評判が良いので買ってみました。
結果:ぜんぜんダメです。
拭くと、水滴がけっこう残ります。つまり、吸水性が悪いです。
これなら、およそ半値のスパッと水切りセームの方が良いです。
ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。