窓スッキリ 窓用お掃除クロス プレステージ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード09989201 品番MO-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

窓すっきり!視界良好くもりなし!
窓ガラスの内側に付着したタバコのヤニ・手アカ・ほこりを除去。
窓ガラスの外側に付着した油膜や汚れを除去。
車内ダッシュボード・ハンドル・ルームミラーに付着したほこりや油分を除去。
ホイール・ドアミラー・ヘッドライトに付着した汚れを除去。

特性ヤニ・手アカ・ほこり・油膜落とし 用途車の窓ガラス・ダッシュボード・ハンドル・ヘッドライト・ホイール等の汚れ落とし その他10枚入り 材質レーヨン系不織布 シートサイズ(mm)225×300 サイズ(mm)225×300 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

社用車用に購入しました。ちょっとしたときに、使いやすくスタッフからも好評です。

対象商品:
09989201
2024-02-13
用途:
フロントガラスの清掃

ほこり、糸くずはガラスに着かず綺麗になりますが 少し拭きむらができます
もう少し水分が多いと更に使いやすくなると思います

対象商品:
09989201
2018-11-21
用途:
車内掃除・機械のメンテナンス時

拭きあとが残らないので、この手の製品が向いたシーンで利用してます。同類のフワフワしたシートよりも汚れが取れやすいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする