メイン

HIL0240 ハンドラッパー ツボサン 09991247 HIL0240 ハンドラッパー ツボサン 09991247 HIL0240 ハンドラッパー ツボサン 09991247 HIL0240 ハンドラッパー ツボサン 09991247 HIL0240 ハンドラッパー ツボサン 09991247

ハンドラッパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09991247 品番 HIL0240
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

粒度によって色分けしてあり、使いやすい。

用途
ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)
超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。
粒度#240 適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等 全長(mm)175 砥石寸法(mm)45×12×5 ハンドル色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
治具の研磨修正
秦製作所 様

少数でも、早く届き現場の作業を円滑、利便性が良い、強度も想定どうり、使いやすさも想定どうり。

対象商品:
09991247
2019-09-09
用途:
刃物の研磨 自作の小型刃物研磨に使用しています。

砥石の長さが5〜10mm 長ければいいですが。研磨には
問題なく使用しています。

対象商品:
09991265
2016-08-27
用途:
チップ(タンガロイ)の砥石としての利用
製造業

もっと固い素材であって欲しい」

対象商品:
09991231
2015-02-01
用途:
バイト再研磨

旋盤にて姿バイトも使用していますが、切れに違和感を感じたとき、すぐに手軽に再研磨出来ます。

一度、ハンドル部と砥石部が剥がれましたが、少しプラスチックがしなるように使用したためと思われます。
こちらに非が有ります。瞬間接着剤で事なきを得ました。

ペットボトルの上を切り落とし、軽油漬けで保管しているので、すぐに使えます。
が、ホコリが気になりますので、Φ60mm程の蓋付耐油透明プラスチック容器が欲しいところです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする