カット帳票/2分割/4穴無地

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1000枚) 注文コード09996402 品番BMP-E02H
参考基準価格(税別)¥13,290 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無駄なく使いやすいミシン目入り。
インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
再生紙配合の白色度70%ですのでやや薄グレーに近い色味になります。

サイズA4 質量(g)450 厚さ90マイクロメートル/並口 寸法(縦×横)(mm)148×210×2段 白色度(%)70 紙質再生上質紙 タイプ無地 穴数4穴 坪量(g/m2)64 面付2面 用紙サイズA4 素材再生上質紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ミシン目あり 再生紙使用マーク適合
注意
※画像は出力見本であり、お届けの商品は無地となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09996445
2011-05-13
用途:
請求書の印刷

白じゃない。わら半紙色。お客さんに使えないです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。再生紙配合の白色度70%の為、ややグレーに近い色味になります。

対象商品:
09996445
2010-03-03
用途:
請求書の印刷

まず白くない。わら半紙の色です。
でもそれは白色70%というのを見落としていたので仕方ないと思います。
しかし、インクジェットプリンタでも使えると書いてますが
インクジェットでプリントしたら線が凄くにじみました。
2個も買ったのに、残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする