斜ニッパー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09996944 品番150mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

油に強いエラストマーグリップ・配線、電気工事に

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)150 用途切る、皮むき。引き裂き、ステップル抜き 質量(g)183 切断能力(Φmm) 軟銅線0.2〜2.3 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.2〜1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09996944
2020-12-11
用途:
看板等の作業
その他業種

まだ使いだしたばかりですが手が小さいわけではないのですがグリップが少し太い感じがします

対象商品:
09996944
2013-06-08
用途:
ケーブルタイ カット用

価格の割によく出来ている。さすが金物の町三条のメーカー商品ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする