曜日別特売
150mm プラスチックニッパー HANDIWORK 09996971

150mm プラスチックニッパー HANDIWORK 09996971
150mm プラスチックニッパー HANDIWORK 09996971

プラスチックニッパー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09996971品番150mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

油に強いエラストマーグリップ・プラモデルの製作やゲートの切断に・スプリング付

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途切る・プラスチック切断専用・プラスチックゲートの切断全長(mm)150質量(g)162切断能力(mm)プラスチック1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09996971
2017-09-02
用途: インシュロックの切断

リピートです。
グリップが大きくソフトなため最初は違和感が有る。
腰道具入れに入り辛い。
慣れてくるとこのグリップのおかげで疲れにくい。
軽く刃付けするとなお良い。

対象商品 : 09996971
2017-07-15
用途: プラスチック製品のランナーカット
天相化成株式会社

切れ味の持続性が安いものに比べ雲泥の差があります。
高いだけの価値はあると思います。
今後この製品使い続けたいと思います。

対象商品 : 09996971
2015-07-23
用途: プラスチック成型品のランナー切断に使用しています。
川崎化工株式会社

4.5人の作業者に使わせていますが、良く切れるので、力が必要なく、長い時間使用しても疲れません・・・。
刃の合わせ目が平行になっているので、切り口がきれいに仕上がり、これでなければ・・・の感で、重宝しております。

2が参考にしています
対象商品 : 09996971
2016-10-14
用途: プラスッチクの成型、加工
株式会社 アイエム樹脂

プラスッチクの成型でゲートカットにはかかせません、このニッパーのお陰で手の負担が随分やわらぎます。
当社にはもう無くてはならないニッパーです。

対象商品 : 09996971
2011-04-25
用途: 配線作業、インシュロック切り

高いだけのことはある

対象商品 : 03342875
2008-01-17
用途: かばん修理作業
株式会社山澤工房

同じ刃の形で金属用のものがあれば助かるのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする