※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニコントロールズ
ユニコントロールズの 研究関連用品・実験用必需品
ユニコントロールズの 実験関連品
攪拌ユニット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09997128
品番
KY-110
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としています。
タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。
材質
SUS304
付属品
撹拌羽根(2枚羽根)
回転数(min
-1
[r.p.m])
最低100程度/最高1000
出力(W)
73.5
最大トルク(N・m)
0.627
空気消費量(L/min)
200(最大トルク時)
質量(kg)
3
用途
液体の撹拌に
トラスコ品番
809-4319
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません