※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 実験関連品
オートドライ付デシケーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09997338
品番
LO-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
オートドライのスタンダードタイプです。
シリカゲル等の乾燥剤が不要です。
用途
部品等の保管に、半導体工場、研究室、大学に、食品工場、原発等に
トラスコ品番
101-9841
セット内容
棚板2枚、シリカゲル皿1枚
材質
透明アクリル
質量(kg)
7
高さ(mm)
340
奥行(mm)
320
棚板数(枚)
2
棚板耐荷重(kg)
3/枚
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません