モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 実験関連品
真空デシケーター
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09997383
品番
SV-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
減圧許容範囲133Pa
減圧専用ですが、ガス置換も可能です。
質量(kg)
22
材質
透明アクリル
付属品
シリカゲル皿1枚
奥行(mm)
355
高さ(mm)
590
棚板数(枚)
2
内寸(mm)
260×280×410
用途
脱泡・保管(減圧状況下)に使用できます、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等
仕様
取付バルブPT1/48mm2ヶ
トラスコ品番
101-9849
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
研究関連用品・実験用必需品
実験関連品
真空デシケーター 新光化成
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります
チューブ/ホース類
ヘラ/さじ/トング
液送/ポンプ類
ハンドラップ
漏斗(ロート)/じょうご
アスピレーター
磁性実験用品
ラボジャッキ
架台/スタンド/ホルダー類
保存/デシケーター
はさみ/カミソリなど
危機管理
実験関連品
実験研究用素材
天秤/はかり関連品
実験用文具/備品
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
洗浄瓶/プッシュボトル
試薬
紫外線照射装置
試験機
洗面器/洗面台
樹脂/消毒バット・トレー
顕微鏡周辺用品
大型デシケーター
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品