新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 実験関連品
大型アクリルデシケーター
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09997417
品番
BG-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
用途
部品等の保管に最適、半導体工場、研究室、大学、食品工場、原発等
トラスコ品番
101-9838
セット内容
SUS棚板8枚付
材質
透明アクリル
質量(kg)
78
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
525
内寸(mm)
980×485×1460
棚板耐荷重(kg)
20/枚
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません