※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

124L075 タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト 09997626 124L075 タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト 09997626 124L075 タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト 09997626

タイミングベルト L075形

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09997626 品番 124L075
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形L ベルト幅(mm)19.1 歯数33 歯ピッチ(mm)9.525 ベルトピッチ周長(mm)314.33 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び長さ(inch)12.4 ベルト呼び幅75 使用温度範囲(℃)-30〜90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36 用途一般工業用に幅広く使用されています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
自家用車
卸売・小売業

欲しい商品が見つかった!
助かりました。
また注文します。
有難う御座いました。

対象商品:
09997662
2015-09-02
用途:
かみあい伝動が必要な機械で

単価は割高ですが送料がかからないように他の品物と抱合せることができるので助かります。メーカーから単品で購入すると送料1000円なので。
出来ればサイズ在庫拡充してほしい。

対象商品:
09997732
2016-06-14
用途:
年式の古いロードスイーパー修理時

大変満足です

対象商品:
09997687
2015-09-07
用途:
機械のベツト

対応が早く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする