※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田工業(kurita)
栗田工業(kurita)の 研究関連用品・実験用必需品
栗田工業(kurita)の 実験関連品
デミエース用予備樹脂筒DY型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09997794
品番
DY-15B
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
イオン交換樹脂充填済みです。
材質
充填材:不溶性合成樹脂、樹脂筒:FRP
標準採水量(L/C)
約3000
イオン交換樹脂(L)
15.0
最高使用温度(℃)
35
標準流量(L/h)
50〜350
最高使用圧力(MPa)
0.34
仕様
(標準採水量=Cはサイクルの略記号です)
質量(kg)
14.5
用途
理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水に、工業用空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水に、商業用レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水に
トラスコ品番
101-7384