※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栗田工業(kurita)
栗田工業(kurita)の 研究関連用品・実験用必需品
栗田工業(kurita)の 実験関連品
フィルターハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09997837
品番
K-MF5250
参考基準価格(税別)
¥479,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
フィルターカートリッジの交換は容易に行えます。
材質
SUS304
寸法A(mm)
1355
寸法B(mm)
937
寸法C(mm)
300
寸法D(mm)
205
寸法E(mm)
340
仕様
【接続フランジ】10K〜50A
最高使用温度(℃)
95
質量(kg)
13
用途
各種前処理ろ過用に
トラスコ品番
805-0968
注意
※カートリッジフィルターは別手配下さい。