曜日別特売
GR-132 日学 脚付ボード『グレス・ボード』 日学 09998932

日学 脚付ボード『グレス・ボード』

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09998932品番GR-132
参考基準価格(税別)¥105,820販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

アルミダイキャスト製の脚を使用したデザイン性の高い脚付きボードです。
片面は映写投影ボードになっています。

トラスコ品番119-7660セット内容マーカー、イレーザー、マグネット画鋲材質脚部:スチール楕円パイプ焼付塗装、ボード枠:アルミ、表面材:スチールホワイト鋼板質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1306×630×1799
注意
※組立費別途見積。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする