桜井
桜井の 伝票・帳簿・記録帳
桜井の 帳簿/記録帳
クリーンファイル ニュースタクリンバインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6冊)
注文コード
09999718
品番
SCBA44
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
クリーンルーム内に保存・持ち込む書類やマニュアル等の保存ファイルです。
表紙に特殊処理をしており汚れも簡単に落とせます。
丈夫で高品質な無塵紙バインダーです。
サイズ
A4
色
ブルー
用途
クリーンルーム用ファイル
仕様
2穴用
TGK品番
339-25-20-32
トラスコ品番
816-2693
質量(kg)
4
背幅(mm)
40
綴じ厚(mm)
22
入数
2冊×3包
注意
※クリーンパックではありません。