桜井
桜井の 伝票・帳簿・記録帳
桜井の 帳簿/記録帳
クリーンファイル ニュースタクリンバインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6冊)
注文コード
09999727
品番
SCBA47
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クリーンルーム内に保存・持ち込む書類やマニュアル等の保存ファイルです。
表紙に特殊処理をしており汚れも簡単に落とせます。
丈夫で高品質な無塵紙バインダーです。
サイズ
A4
色
ブルー
用途
クリーンルーム用ファイル
仕様
2穴用
TGK品番
339-25-20-33
トラスコ品番
816-2694
質量(kg)
6
背幅(mm)
70
綴じ厚(mm)
50
入数
2冊×3包
注意
※クリーンパックではありません。