※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの カウンター・演台
ノーリツイスの 演台
演台 チーク色
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10001775
品番
NB-09T
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
間口(mm)
900
奥行(mm)
445
高さ(mm)
950
材質
ダップ化粧板、ステンレス目地入り
質量(kg)
19
色
チーク
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません