※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グレーチング組構式

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10002773 品番 OKU 20-19S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類U字溝 長さ(mm)600 内幅(mm)190 外幅(mm)244 高さ(mm)19 荷重種別T-2 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)3.7 用途U字溝用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10002755
2016-04-27
用途:
U字溝ふた
サービス業

短尺ものグレーチングは種類も少なく長定尺ものに比べて割高、また、配送も遅い。注文を受けてから、制作しているのかな。いろんな長さのものの定尺化があるとよい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする