※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴミ止めグレーチング

(13件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10002816 品番 OUG-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。

本体寸法(mm)135×170×250×170(下幅×上幅×外幅×全高) 溝幅(mm)180 質量(kg)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
側溝のごみ止め

側溝に枯れ葉やゴミが落ちて流れていくのに困って、こちらを取付けました。
U字溝にサイズもぴったりで助かっています。

対象商品:
10002825
2023-12-22
用途:
枯葉が側溝に流れていくのを止める為
サービス業

側溝に溜まった落ち葉が流れていかないために使用しました。側溝の形状をグラインダーで加工して取り付けましたが上手くいきました。
ホームセンターより大分安く購入できたので良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
10002825
2022-09-12
用途:
溝(U字構)のごみ止め
その他業種

規格品で、ぴったりフィットし、重量もあり、下の受けもあるので置くだけでごみを止めることができる優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
10002807
2020-05-28
用途:
敷地内の側溝用
建設業・工事業

敷地内の側溝がパイプと連結しており、どうしても木の葉が多量に側溝に落ちて流れるためパイプがいつも詰まってました。

このゴミ止めグレーチングのおかげでパイプが詰まることがなくなり、大変ありがたいです。

対象商品:
10002834
2021-05-08
用途:
側溝の傾斜から平で蓋かけする場所のゴミ止
サービス業

置きっぱなしにして溜まったら片付けるのみなら、目の細かい類似品の様にこの様な場所だと中へ押し込まれる恐れや、縦筋のみで粗目の類似品の様に落葉通過の可能性低く、優れモノですが、送料高いのか難。そんなに重くないので、別途送料無くして、(他店情報書くなですが)一般的な建材店等で標準品にしていかれるのも良いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
10002816
2020-07-25
用途:
U字溝への落ち葉の流れ込み防止
建設業・工事業

思っていた通りの効果がありました。U字溝へ落ち葉が入らず止まって掃除が楽になりました。

対象商品:
10002825
2020-07-15
用途:
畔草刈り時、用水路に刈り取った草が入り下流まで流れてしまう為グレーチングを置いてゴミを貯める。アミメ
自動車・二輪車・自転車関連業

網目の大きさもほど良く、草刈り後の用水路の清掃が楽になり時短に。

対象商品:
10002834
2021-12-10
用途:
草刈り時の草止め
コスモ 様

田んぼ横の用水路周辺の草刈りの草止めに使う為に購入しました。U字溝の底が丸い為、合わないだろうと思いましたが案の定、底が平らなU字溝用です。底が丸い溝はU字溝とは呼ばないのか?分かりませんが底が丸くてもU字溝と呼ぶのであれば商品説明に平らな底用と書くべきです。干渉する部分をグラインダーで切り落としましたので網のL字になった部分は無くなってしまいました。まだ、使っていませんが多くの草が溜まると斜めになり草が流れてしまうかもしれませんね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする