側溝に枯れ葉やゴミが落ちて流れていくのに困って、こちらを取付けました。
U字溝にサイズもぴったりで助かっています。
側溝に溜まった落ち葉が流れていかないために使用しました。側溝の形状をグラインダーで加工して取り付けましたが上手くいきました。
ホームセンターより大分安く購入できたので良かったです
規格品で、ぴったりフィットし、重量もあり、下の受けもあるので置くだけでごみを止めることができる優れものです。
敷地内の側溝がパイプと連結しており、どうしても木の葉が多量に側溝に落ちて流れるためパイプがいつも詰まってました。
このゴミ止めグレーチングのおかげでパイプが詰まることがなくなり、大変ありがたいです。
置きっぱなしにして溜まったら片付けるのみなら、目の細かい類似品の様にこの様な場所だと中へ押し込まれる恐れや、縦筋のみで粗目の類似品の様に落葉通過の可能性低く、優れモノですが、送料高いのか難。そんなに重くないので、別途送料無くして、(他店情報書くなですが)一般的な建材店等で標準品にしていかれるのも良いかも。
網目の大きさもほど良く、草刈り後の用水路の清掃が楽になり時短に。
田んぼ横の用水路周辺の草刈りの草止めに使う為に購入しました。U字溝の底が丸い為、合わないだろうと思いましたが案の定、底が平らなU字溝用です。底が丸い溝はU字溝とは呼ばないのか?分かりませんが底が丸くてもU字溝と呼ぶのであれば商品説明に平らな底用と書くべきです。干渉する部分をグラインダーで切り落としましたので網のL字になった部分は無くなってしまいました。まだ、使っていませんが多くの草が溜まると斜めになり草が流れてしまうかもしれませんね。