※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クレトイシ
クレトイシの 研削砥石
クレトイシの 平形砥石
WAといし(白)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
31.75
粒度
80
注文コード
10003892
品番
S050161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
6.4
穴径(Φmm)
31.75
粒度
80
砥材
WAシロ
硬度
K
用途
合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
適合
両頭グラインダー
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/s[m/min])
40[2400]
結合剤
ビトリファイドボンド
粒度、硬度
80K
適合材
合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼