クレトイシ
クレトイシの 研削砥石
クレトイシの 平形砥石
WAといし(白)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
31.75
粒度
60
注文コード
10003944
品番
S050236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・穴径・粒度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
16
穴径(Φmm)
31.75
粒度
60
砥材
WAシロ
硬度
K
用途
合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
適合
両頭グラインダー
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/s[m/min])
40[2400]
結合剤
ビトリファイドボンド
粒度、硬度
60K
適合材
合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼