付属品
手持遮光面(カバー、フィルタープレート付)
チップ付ワイヤーブラシ
2P/100Vアダプター
仕様
適用可能材料/鉄、ステンレス
適用ワイヤ種類/ノンガス軟鋼、ノンガスステンレス
ワイヤーリール装填可能サイズ(外径×厚み)/100mm×45mm
コード長さ(m)
トーチ付/1.9(直付)
アースクリップ付/2(直付)
適合板厚
ノンガス軟鋼:1〜5.0mm
(断続的な点付け溶接1〜1.2mm可)(100V・15A使用で1〜3.2mm)(100V・25A使用で1〜5mm)
ノンガスステンレス:0.8〜2.0mm
(断続的な点付け溶接0.8〜1mm可)(100V・15A使用で0.8〜1.5mm)(100V・20A使用で0.8〜2mm)
定格使用率(%)20
定格一次電流(A)25
定格一次電圧(V)単相100
定格二次電流(A)DC40〜75
定格一次入力(kVA)2.5
質量(kg)11
ワイヤーPF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-12 (ステンレス用0.8Φ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×330×235
周波数(Hz)50/60兼用
能力ワイヤ供給能力/ワイヤ質量1Kgまで
適合板厚(mm)1〜5.0(ノンガス軟鋼)
定格入力電圧(V)100
定格出力電流(A)75
電源コード(m)2(直付)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×330×235
定格入力(kVA)2.5(容量)
機能使用率オーバー防止機能付
適合ワイヤ径(Φmm)0.8
定格入力電流(A)25
形態直流(出力電流)
定格負荷電圧(V)21
絶縁階級H種
出力電流範囲(A)40〜80(調節範囲)
無負荷電圧(V)25.5(定格)