BM400 ウォーターバス ヤマト科学 10004531

ウォーターバス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10004531 品番BM400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。
接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。
水抜きが容易なドレイン栓付きです。

安全装置
自己診断機能(自動過昇防止、センサ異常、トライアック短絡、ヒータ断線、メインリレー不良)
サーキットブレーカ、温度ヒューズ
使用温度範囲(℃)+5〜90(室温) 温度調節精度±1℃(at60℃) 容量(L)約7(水槽) 付属品- 寸法(mm)水槽/250(内径)×150(深さ) 質量(kg)約7 電流(A)12 電源(V)AC100 センサーPt100Ω ヒーター1kW(SUS316パイプヒータ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×230 付加機能温度プリセット(1点記憶・呼び出し) 温度設定方式上下キーによるデジタル設定・表示

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10004513
2021-08-20
用途:
歯科技工用
日根野谷歯科 様

もう少し小型(直径15cm)が欲しかったが。恒温槽で便利です。歯科用よりも安価だし。

対象商品:
10004513
2019-04-30
用途:
病理の加温が必要な特殊染色

染色バットが十分入る大きさで、温度も安定して正確です。
排水穴がないタイプなので、使い終わったら100均で買ったポンプで吸い出してます。
温度計を設置出来るのが思いの外便利です。

対象商品:
10004522
2013-04-16
用途:
ヤマト科学エバポレーターと同時購入。分析実験に使用。

ヤマト科学のエバポレータと組で買いましたが、エバポレータだけ先に納品されて、本品は品切れで付いたのが3週間遅れでしたので困りました。エバポレータにサイズがあっていて使いやすいです。また温度コントロールも正確ですので分析機器には向いています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする