BM200 ウォーターバス ヤマト科学 10004522

ウォーターバス

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
10004522
品番
BM200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。
接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。
水抜きが容易なドレイン栓付きです。

温度調節精度
±2℃(at60℃)
容量(L)
約7(水槽)
付属品
棒状温度計(10~110℃)浸線付
寸法(mm)
水槽/250(内径)×150(深さ)
質量(kg)
約6
使用温度範囲(℃)
+5~90(室温)
電流(A)
12
電源(V)
AC100
センサー
液体膨張式
安全装置
過電流保護(ヒューズ、温度ヒューズ)
ヒーター
1kW(SUS316パイプヒータ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×360×230
付加機能
-
温度設定方式
アナログ設定(ガラス温度計指示)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10004513
2021-08-20
用途: 歯科技工用
日根野谷歯科 様

もう少し小型(直径15cm)が欲しかったが。恒温槽で便利です。歯科用よりも安価だし。

対象商品 : 10004513
2019-04-30
用途: 病理の加温が必要な特殊染色

染色バットが十分入る大きさで、温度も安定して正確です。
排水穴がないタイプなので、使い終わったら100均で買ったポンプで吸い出してます。
温度計を設置出来るのが思いの外便利です。

対象商品 : 10004522
2013-04-16
用途: ヤマト科学エバポレーターと同時購入。分析実験に使用。

ヤマト科学のエバポレータと組で買いましたが、エバポレータだけ先に納品されて、本品は品切れで付いたのが3週間遅れでしたので困りました。エバポレータにサイズがあっていて使いやすいです。また温度コントロールも正確ですので分析機器には向いています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする