スーパーさくら165KA

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10005161 品番165×1.6×22
参考基準価格(税別)¥12,440 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。

用途
FT-165A型機 専用刃
鉄・ステンレス用
外径(Φmm)165 厚さ(mm)1.6 穴径(Φmm)22 刃数40 回転速度(min-1[r.p.m])8000 主要切断材料鉄・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10005161
2018-10-19
用途:
電動工具の替え刃
林田木工 様

軸径22なので、これ使ってます。これと言って悪いところ無いようです。普通に使えてます。
安くなると良いな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする