曜日別特売
JS-101 JSリール ハタヤリミテッド 10005545

JS-101 JSリール ハタヤリミテッド 10005545
JS-101 JSリール ハタヤリミテッド 10005545

JSリール

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コンセント形状2P 15A 125V
質量(kg)2.00
電線仕様-芯数2
トラスコ品番370-3525
内容量1台注文コード10005545品番JS-101
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

小型リールの原型…多くの方に使われています。

コンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数4電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線長さ(m)10質量(kg)2.00仕様コンセント防塵シャッター付トラスコ品番370-3525種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製太さ(mm2)2.0電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性防塵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10005554
2022-10-19
用途: 展示会での電源を取るための延長コード
卸売・小売業

思ったよりコンパクトで、荷物にならないので、助かりました。

対象商品 : 48835491
2022-10-17
用途: 停電時の太陽光発電引き回し用
その他業種

小型軽量で太陽光発電の出力コンセントから冷蔵庫まで楽に引き伸ばしできそうです。

対象商品 : 10005545
2022-08-30
用途: 野外でDIYする時に扇風機の延長コードとして
大橋その他業種

見せて置いておいても可愛く、実用的で満足です。埃除けの工夫がされているのも助かります。

対象商品 : 10005545
2022-05-09
用途: 撮影のライティング時に使用します
有限会社グラフィックコミュニケーションサービス業

撮影機材は多種多用なので、できるだけ現場にはコンパクトであることが求められます。サイズや重さ、コードも10mなので取り回しやすく、とても重宝しています。購入してよかった商品です。

2022-01-13
用途: バイクのメンテ
建設業・工事業

家からバイクまで伸ばして使用しています、巻きやすくて軽いのでオススメです。

対象商品 : 10005545
2021-07-11
用途: 非常用
製造業

非常時や屋外で使用してます。見た目がしっかりしてるのに安価なので気に入っております。

対象商品 : 10005545
2021-06-29
用途: 工場内設備工事
製造業

設備工事用に急遽、必要になり他サイトも探しましたが他は大体取寄せでした。
こちらで翌日配送が見つかり、大変助かりました。

対象商品 : 10005545
2020-10-18
用途: 電源を引く。
吉又商店

使いやすく、機能的。作業場にひきやすく気に入っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする