※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

縞鋼板製集水桝用ます蓋

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10005984 品番 OKB-18B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。

種類ますぶた 用途改良枡用 長さ(mm)230 質量(kg)2.0 高さ(mm)24.5 外幅(mm)230 内幅(mm)170

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10005984
2016-01-10
用途:
散水栓カバー

図の掲示がなく寸法が合いませんでした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする